Schneider - Micrologic 7.2 E AL 4x100 NSX100-250 SX059801 - LV433899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 42-120 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353672
Sonepar cikkszám
SX059801
Gyártói cikkszám
LV433899
Gyártói típuskód
LV433899
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
42-120 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Micrologic 7.2 E AL 4x100 NSX100-250