Schneider - Micrologic 7.2 E Vigi 4x250 NSX250 SX059791 - LV433882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 105-300 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353610
Sonepar cikkszám
SX059791
Gyártói cikkszám
LV433882
Gyártói típuskód
LV433882
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
105-300 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Micrologic 7.2 E Vigi 4x250 NSX250