Schneider - Micrologic 7.2E Vig 4x160 NSX160-250 SX059790 - LV433881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 66.1-192 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353627
Sonepar cikkszám
SX059790
Gyártói cikkszám
LV433881
Gyártói típuskód
LV433881
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
66.1-192 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Micrologic 7.2E Vig 4x160 NSX160-250