Schneider - Micrologic 7.2E Vigi 4x40 NSX100-250 SX059788 - LV433879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18.9-48 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353641
Sonepar cikkszám
SX059788
Gyártói cikkszám
LV433879
Gyártói típuskód
LV433879
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18.9-48 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Micrologic 7.2E Vigi 4x40 NSX100-250