Schneider - Micrologic 7.3 E AL 3x400 NSX400-630 SX059826 - LV433965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 168-480 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
166 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353832
Sonepar cikkszám
SX059826
Gyártói cikkszám
LV433965
Gyártói típuskód
LV433965
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
168-480 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Micrologic 7.3 E AL 3x400 NSX400-630