Nem visszaküldhető

Schneider - Micrologic 7.3 E AL 4x570 NSX630 SX059829 - LV433968

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Micrologic 7.3 E AL 4x570 NSX630 SX059829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 262.5-684 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 570 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

415 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481353849

Sonepar cikkszám

SX059829

Gyártói cikkszám

LV433968

Gyártói típuskód

LV433968

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

262.5-684 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

570 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Micrologic 7.3 E AL 4x570 NSX630