Schneider - Micrologic 7.3 E Vigi 3x570 NSX630 SX059819 - LV433951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 262.5-684 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 570 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
411 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353788
Sonepar cikkszám
SX059819
Gyártói cikkszám
LV433951
Gyártói típuskód
LV433951
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
262.5-684 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
570 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Micrologic 7.3 E Vigi 3x570 NSX630