Schneider - Micrologic 7.3 E Vigi 4x570 NSX630 SX059821 - LV433953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 262.5-684 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 570 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
415 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353801
Sonepar cikkszám
SX059821
Gyártói cikkszám
LV433953
Gyártói típuskód
LV433953
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
262.5-684 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
570 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Micrologic 7.3 E Vigi 4x570 NSX630