Schneider - Micrologic 7.3E Vig 3x400 NSX400-630 SX059818 - LV433950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 168-480 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353795
Sonepar cikkszám
SX059818
Gyártói cikkszám
LV433950
Gyártói típuskód
LV433950
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
168-480 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Micrologic 7.3E Vig 3x400 NSX400-630