Schneider - Microperforált szerelőlap (300*200) SX011006 - NSYMF32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480199066
Sonepar cikkszám
SX011006
Gyártói cikkszám
NSYMF32
Gyártói típuskód
NSYMF32
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Microperforált szerelőlap (300*200)