Schneider - Mikroperforált szerelőlap 1200x600 SX011002 - NSYMF126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480199042
Sonepar cikkszám
SX011002
Gyártói cikkszám
NSYMF126
Gyártói típuskód
NSYMF126
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Mikroperforált szerelőlap 1200x600