Schneider - Mikroperforált szerelőlap 500x300 SX011009 - NSYMF53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480199073
Sonepar cikkszám
SX011009
Gyártói cikkszám
NSYMF53
Gyártói típuskód
NSYMF53
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Mikroperforált szerelőlap 500x300