Schneider - Mini Pragma Hátlap 3 sor 12 modul süllyesztett PEN sínnel GT60196 - MIP82312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 478 mm
Szélesség - 270 mm
DIN-sínek száma - 3
Fedéllel - Nem
N-PE-kapcsokkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480153679
Sonepar cikkszám
GT60196
Gyártói cikkszám
MIP82312
Gyártói típuskód
MIP82312
Magasság:
478 mm
Szélesség:
270 mm
DIN-sínek száma:
3
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
36
Mélység:
70 mm
MINI PRAGMA Kiselosztó hátlap, süllyesztett, 3x12modul, PEN sín. termékcsalád: Mini Pragma - [In] névleges áramerősség: 63 A - sorkapocs funkciója: föld / nulla. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiselosztó, amely harmoni