Schneider - Mini Pragma Homloklap 1 sor 12 modul süllyesztett átlátszó ó GT67914 - MIP50112T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 294 mm
Magasság - 252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 252 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150647
Sonepar cikkszám
GT67914
Gyártói cikkszám
MIP50112T
Gyártói típuskód
MIP50112T
Szélesség:
294 mm
Magasság:
252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
252 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
294 mm
MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap,tejüveg ajtó,sülly.1x12mod.,PEN sín,sötétbordó. termékcsalád: Mini Pragma - termék vagy komponens típusa: Elülső rész - előlap típusa: átlátszó. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiseloszt