Schneider - Mini Pragma Homloklap 2 sor 12 modul süllyesztett átlátszó ó GT52467 - MIP50212T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 294 mm
Magasság - 377 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 377 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150661
Sonepar cikkszám
GT52467
Gyártói cikkszám
MIP50212T
Gyártói típuskód
MIP50212T
Szélesség:
294 mm
Magasság:
377 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
377 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
294 mm
MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap,tejüveg ajtó,sülly.2x12mod.,PEN sín,sötétbordó. termékcsalád: Mini Pragma - termék vagy komponens típusa: Elülső rész - előlap típusa: átlátszó. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiseloszt