Schneider - MINI PRAGMA Kiselosztó hátlap, süllyesztett, 1x4 modul, PEN sín IP40 SX009328 - MIP82104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 228 mm
Szélesség - 126 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480153617
Sonepar cikkszám
SX009328
Gyártói cikkszám
MIP82104
Gyártói típuskód
MIP82104
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
228 mm
Szélesség:
126 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
98 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
4
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
63 A
Védettség (IP):
IP40
Modulok száma:
4
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
80 mm
Sorok száma:
1
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
IK07
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Felület:
kezeletlen