Schneider - MINI PRAGMA Kiselosztó hátlap, süllyesztett, 1x8 modul, PEN sín SX009330 - MIP82108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 228 mm
Szélesség - 198 mm
DIN-sínek száma - 1
Fedéllel - Nem
N-PE-kapcsokkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480153631
Sonepar cikkszám
SX009330
Gyártói cikkszám
MIP82108
Gyártói típuskód
MIP82108
Magasság:
228 mm
Szélesség:
198 mm
DIN-sínek száma:
1
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
8
Mélység:
70 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - MINI PRAGMA Kiselosztó hátlap, süllyesztett, 1x8 modul, PEN sín