Schneider - MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 2x12 modul, PEN sín, ködszürke SX009326 - MIP70212T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 294 mm
Magasság - 377 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 377 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150807
Sonepar cikkszám
SX009326
Gyártói cikkszám
MIP70212T
Gyártói típuskód
MIP70212T
Szélesség:
294 mm
Magasság:
377 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
377 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
294 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 2x12 modul, PEN sín, ködszürke