Schneider - MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 3x12 modul, PEN sín, pisztácia SX009320 - MIP60312T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 294 mm
Magasság - 502 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 502 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150746
Sonepar cikkszám
SX009320
Gyártói cikkszám
MIP60312T
Gyártói típuskód
MIP60312T
Szélesség:
294 mm
Magasság:
502 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
502 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
294 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 3x12 modul, PEN sín, pisztácia