Schneider - Miniatür dugaszolható időrelé SN029402 - REXL4TMF7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.1-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
90 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119400091
Sonepar cikkszám
SN029402
Gyártói cikkszám
REXL4TMF7
Gyártói típuskód
Zelio REXL4TMF7
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.1-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Névleges áram:
5 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
21 mm
Mélység:
63 mm
Magasság:
27 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
4
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem