Schneider - Miniatűr dugaszolható relé - Easy Harmony RXM, 3 A, 4 CO, LED-es, 120 V AC SN143336 - RXM4LB2F7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 120-120 V
LED-kijelzővel - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119215404
Sonepar cikkszám
SN143336
Gyártói cikkszám
RXM4LB2F7
Gyártói típuskód
RXM4LB2F7
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
120-120 V
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
Ezüst nikkel (AgNi)
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC