Schneider - Miniatűr opto érz.kontraszt vizsgálathoz IP67 SX016847 - XUYPSCO989SN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 50-300 mm
Névleges kapcsolási távolság - 4000 mm
Kapcsolótávolság - 50-300 mm
Max. kapcsolási távolság - 4000 mm
Beállítási folyamat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119007214
Sonepar cikkszám
SX016847
Gyártói cikkszám
XUYPSCO989SN
Gyártói típuskód
XUYPSCO989SN
Beállítási tartomány:
50-300 mm
Névleges kapcsolási távolság:
4000 mm
Kapcsolótávolság:
50-300 mm
Max. kapcsolási távolság:
4000 mm
Beállítási folyamat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Házforma/háztípus:
egyéb
Szenzor szélessége:
0 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
0 mm
Kapcsolási frekvencia:
500 Hz
Reakcióidő:
0 ms
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Max. kimeneti áram:
25 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
25 mA
Min. reflektortávolság:
0 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Védőmező hatótávolsága:
0 m
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Fényfolt:
0 mm2
AWG-szám:
0
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem