Schneider - MN 60 V DC nullfeszültség kioldó NSX100–630 SN027786 - LV429403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
180 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018923
Sonepar cikkszám
SN027786
Gyártói cikkszám
LV429403
Gyártói típuskód
NSX LV429403
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
60-60 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem