Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modbus kábel 2 RJ LA9P 1m SX015335 - VW3P07306R10

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modbus kábel 2 RJ LA9P 1m SX015335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110286571

Sonepar cikkszám

SX015335

Gyártói cikkszám

VW3P07306R10

Gyártói típuskód

VW3P07306R10

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Modbus kábel 2 RJ LA9P 1m