Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modbus kábel, 30 cm hossz, 1 minidin - 1 RJ45, sönt nélkül SN029269 - TWDXCARJP03P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modbus kábel, 30 cm hossz, 1 minidin - 1 RJ45, sönt nélkül SN029269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863849370

Sonepar cikkszám

SN029269

Gyártói cikkszám

TWDXCARJP03P

Gyártói típuskód

TWDXCARJP03P

Hosszúság:

0 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Twido Modbus kábel, 0,3m, RS485 soros kapcsolathoz. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: Modbus kábel RS485 soros kapcsol