Schneider - Modbus kábel, 30 cm hossz, 1 minidin - 1 RJ45, sönttel SN029268 - TWDXCARJP03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863849387
Sonepar cikkszám
SN029268
Gyártói cikkszám
TWDXCARJP03
Gyártói típuskód
TWDXCARJP03
Hosszúság:
0.3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Twido Modbus kábel, 0,3m, RS485 soros kapcsolathoz. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: Modbus kábel RS485 soros kapcsol