Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modbus kábel, párhuzamos RJ45-RJ45, 3m SN029605 - LU9R30

MásolásMásolás
Schneider - Modbus kábel, párhuzamos RJ45-RJ45, 3m SN029605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - egyéb

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 3 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110467505

Sonepar cikkszám

SN029605

Gyártói cikkszám

LU9R30

Gyártói típuskód

LU9R30

Kábeltípus:

egyéb

Kategória:

5E

Hosszúság:

3 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

kék

Kábelkonstrukció:

4x2

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

0

Köpeny színe:

kék

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Igen

NVP-érték:

0 %

Csatlakozókábel, motorindító TeSys U, jelosztódobozig, 2xRJ45, 3m. készülék rövid megnevezése: LU9R - termék vagy komponens típusa: 2 RJ45 csatlakozóval szerelt kábel - termékkompatibilitás: LU9G02, STBEPI2145 - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet