Schneider - ModBus Plusz drop kábel GT90779 - 990NAD21910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.4 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861136403
Sonepar cikkszám
GT90779
Gyártói cikkszám
990NAD21910
Gyártói típuskód
990NAD21910
Hosszúság:
2.4 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
MB+Drop Kábel, 2,4m (8'), right hand. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: dobó csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: Modbus Plus bekötőkábel - tart/külön alkatrész rendeltetési hel