Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modbus T elosztó SN028469 - TWDXCAT3RJ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modbus T elosztó SN028469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863895377

Sonepar cikkszám

SN028469

Gyártói cikkszám

TWDXCAT3RJ

Gyártói típuskód

TWDXCAT3RJ

Hosszúság:

0 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Soros kapcsolat leág.csatlakozódoboz, PLC Twidohoz, 1 RJ45, 2 RJ45. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: leágazó elosztódoboz - tartozék/külön alkatrész megjelölése: leágazó elo