Schneider - Modem csatlakozó kábel SN028562 - SR2CBL07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 9
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119204033
Sonepar cikkszám
SN028562
Gyártói cikkszám
SR2CBL07
Gyártói típuskód
SR2CBL07
Hosszúság:
0.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
9
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Modem csatlakozó kábel