Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon ABE7 elosztóblokk, 5 mm 1NO EMR relés, 16ki digitális csatorna, ABR7S11 relével SX055223 - ABE7R16M111

MásolásMásolás
Schneider - Modicon ABE7 elosztóblokk, 5 mm 1NO EMR relés, 16ki digitális csatorna, ABR7S11 relével SX055223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 16

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.324-0.324 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

980 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110251067

Sonepar cikkszám

SX055223

Gyártói cikkszám

ABE7R16M111

Gyártói típuskód

Modicon ABE7R16M111

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

16

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.324-0.324 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Furatok középtávolsága:

5 mm

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

0 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

0 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

0.5 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Modicon ABE7 elosztóblokk, 5 mm 1NO EMR relés, 16ki digitális csatorna, ABR7S11 relével