Schneider - Modicon ABE7 kábel, 20 eres, HE10-HE10, Telefast - TM3DIxxK/TM221MxxxK csatlakoztatáshoz, 1m SX055231 - ABFTE20EP100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110393088
Sonepar cikkszám
SX055231
Gyártói cikkszám
ABFTE20EP100
Gyártói típuskód
Modicon ABFTE20EP100
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Modicon ABE7 kábel, 20 eres, HE10-HE10, Telefast - TM3DIxxK/TM221MxxxK csatlakoztatáshoz, 1m