Schneider - Modicon ABE7 kábel, 20 eres, HE10-HE10, Telefast - TM3DIxxK/TM221MxxxK csatlakoztatáshoz, 2m SX055232 - ABFTE20EP200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110393453
Sonepar cikkszám
SX055232
Gyártói cikkszám
ABFTE20EP200
Gyártói típuskód
Modicon ABFTE20EP200
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Modicon ABE7 kábel, 20 eres, HE10-HE10, Telefast - TM3DIxxK/TM221MxxxK csatlakoztatáshoz, 2m