Schneider - Modicon ABE7 kábel, 40 eres, FCN 40 - 2xHE10 20, Telefast - M340/X80 csatlakoztatáshoz, 1m SX079989 - ABFH34M100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119412452
Sonepar cikkszám
SX079989
Gyártói cikkszám
ABFH34M100
Gyártói típuskód
Modicon ABFH34M100
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Modicon ABE7 kábel, 40 eres, FCN 40 - 2xHE10 20, Telefast - M340/X80 csatlakoztatáshoz, 1m