Schneider - Modicon ABE7 kábel, 40 eres, FCN 40 - 2xHE10 20, Telefast - M340/X80 csatlakoztatáshoz, 2m SX055227 - ABFH34M200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119412469
Sonepar cikkszám
SX055227
Gyártói cikkszám
ABFH34M200
Gyártói típuskód
Modicon ABFH34M200
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Modicon ABE7 kábel, 40 eres, FCN 40 - 2xHE10 20, Telefast - M340/X80 csatlakoztatáshoz, 2m