Schneider - Modicon ABE7 relé, EMR, tekercs 24 VDC, 1NO, 5 A, 5mm SX055257 - ABR7S11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Névleges áram - 6 A
Szerelési mód - egyéb
Tápfeszültség - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110251470
Sonepar cikkszám
SX055257
Gyártói cikkszám
ABR7S11
Gyártói típuskód
Modicon ABR7S11
Funkció:
egyéb
Névleges áram:
6 A
Szerelési mód:
egyéb
Tápfeszültség:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
0.17 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A