Schneider - Modicon ABE7 relé, SSR, kimeneti, tekercs 24 VDC, kimenet 24 VDC, 2 A, 12mm SX055259 - ABS7SC3BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Névleges áram - 2 A
Szerelési mód - egyéb
Tápfeszültség - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110720761
Sonepar cikkszám
SX055259
Gyártói cikkszám
ABS7SC3BA
Gyártói típuskód
Modicon ABS7SC3BA
Funkció:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Szerelési mód:
egyéb
Tápfeszültség:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Modulszélesség:
0
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
12 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A