Schneider - Modicon ABE7 relé, SSR, kimeneti, tekercs 24 VDC, kimenet 24 VDC, 2 A, 5mm SX055258 - ABS7SC1B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Névleges áram - 2 A
Szerelési mód - egyéb
Tápfeszültség - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110251487
Sonepar cikkszám
SX055258
Gyártói cikkszám
ABS7SC1B
Gyártói típuskód
Modicon ABS7SC1B
Funkció:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Szerelési mód:
egyéb
Tápfeszültség:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Modulszélesség:
0
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
12 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
60-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A