Schneider - Modicon Ethernet TCP/IP PoE switch, menedzselhető, 8TX, bővített hőellenállású SX080322 - MCSESP083F23G0T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 8
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Nem
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - 802.3 af (PoE)
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
221 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481813817
Sonepar cikkszám
SX080322
Gyártói cikkszám
MCSESP083F23G0T
Gyártói típuskód
Modicon MCSESP083F23G0T
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
8
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Nem
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
802.3 af (PoE)
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
8
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
90 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP30
3. réteg:
Nem
Szélesség:
123 mm
Mélység:
106 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
8
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Max. teljesítményfelvétel:
106 W
Redundáns áramellátás:
Igen
Magasság:
140 mm