Schneider - Modicon M172 kijelző színes érintőképernyő, beépített hőmérsékletérzékelő SN178469 - TM172DCLWT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
Színes kijelzővel - Igen
Numerikus billentyűzettel - Nem
Védettség (IP), elülső oldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481267634
Sonepar cikkszám
SN178469
Gyártói cikkszám
TM172DCLWT
Gyártói típuskód
TM172DCLWT
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Színes kijelzővel:
Igen
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Front magassága:
120 mm
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Display típusa:
egyéb
Képpontok száma, horizontális:
320
Képpontok száma, vertikális:
240
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Funkciógombok száma, programozható:
0
Beépítési mélység:
25 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
SW-illesztőfelület:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Kijelző színek száma:
12
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Touch-technológia:
egyéb
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:
0
Teljesítményfelvétel:
1.3 W
Alfa billentyűzettel:
Nem
LED-es billentyűk száma:
0
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Rendszerbillentyűk száma:
0
Jelentés-kijelzővel:
Nem
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Nem
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Nem
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Nem
Receptúrákkal:
Nem
Szintek száma, jelszóvédelem:
0
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
0
Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-50 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Front szélessége:
86 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem