Schneider - Modicon M172 Optimized and Performance expansion 28 I/Os SN184806 - TM172E28R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség DC-nél - 20-38 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Megengedett feszültség a bemeneten - 0-24 V
Kimeneti feszültség a digitális kimeneten - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
660 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481267627
Sonepar cikkszám
SN184806
Gyártói cikkszám
TM172E28R
Gyártói típuskód
TM172E28R
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
20-38 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-24 V
Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:
240-240 V
Digitális bemenetek száma:
6
Digitális kimenetek száma:
10
Analóg bemenetek száma:
10
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Analóg kimenetek száma:
2
Digitális be-/kimenetek, konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0.5 mA
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Digitális kimenet fajtája:
relé
Kimeneti áram a digitális kimeneten:
3 A
Analóg bemenet, áram:
Igen
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Analóg bemenet, feszültség:
Igen
Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:
Nem
Analóg bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Analóg bemenet, thermoelem:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
13 bit
Analóg bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg kimenet, áram:
Igen
Analóg kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
13 bit
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Időkésleltetés jelváltozáskor:
200-200 ms
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
72 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
59 mm