Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Modicon M2*1 PLC kiegészítő, GSM modem, 900/1800 MHz, M221/M241/M251/M262 PLC-hez SX061344 - SR2MOD03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modicon M2*1 PLC kiegészítő, GSM modem, 900/1800 MHz, M221/M241/M251/M262 PLC-hez SX061344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rádióstandard LTE - Nem

  • Átviteli ráta - 7200 kBit/s

  • Tápfeszültség - 5-24 V

  • Busztípus/illesztőfelület - soros

  • Építési mód - külső eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119218498

Sonepar cikkszám

SX061344

Gyártói cikkszám

SR2MOD03

Gyártói típuskód

SR2MOD03

Rádióstandard LTE:

Nem

Átviteli ráta:

7200 kBit/s

Tápfeszültség:

5-24 V

Busztípus/illesztőfelület:

soros

Építési mód:

külső eszköz

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Igen

Rádióstandard UMTS:

Nem

Rádióstandard sGPRS:

Nem

Rádióstandard HSUPA:

Nem

Rádióstandard HSDPA:

Nem

Rádióstandard HSPA+:

Nem

Rádióstandard CDMA:

Nem

Rádióstandard EV-DO:

Nem

Rádióstandard WAN ADSL:

Nem

Rádióstandard WAN ADSL2:

Nem

Rádióstandard WAN ADSL2+:

Nem

Rádióstandard WAN SHDSL:

Nem

Tűzfal:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

Magasság:

88 mm

Szélesség:

54.5 mm

Mélység:

35.5 mm

Modicon M2*1 PLC kiegészítő, GSM modem, 900/1800 MHz, M221/M241/M251/M262 PLC-hez