Schneider - Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 12 VDC, 1 A, 12 W IP20 SN119753 - ABLM1A12010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 100-240 V
Max. kimeneti áram 1 - 1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
130 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481500113
Sonepar cikkszám
SN119753
Gyártói cikkszám
ABLM1A12010
Gyártói típuskód
Modicon ABLM1A12010
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
100-240 V
Max. kimeneti áram 1:
1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1 A
Teljesítményleadás:
12 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
18 mm
Beépítési magasság:
91 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
91 mm
Mélység:
55.6 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
18 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs