Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 1,2 A, 30 W SN119760 - ABLM1A24012

MásolásMásolás
Schneider - Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 1,2 A, 30 W SN119760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 100-240 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

217 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481500151

Sonepar cikkszám

SN119760

Gyártói cikkszám

ABLM1A24012

Gyártói típuskód

Modicon ABLM1A24012

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

100-240 V

Max. kimeneti áram 1:

1.2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.2 A

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

36 mm

Beépítési magasság:

91 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

91 mm

Mélység:

55.6 mm

Beépítési szélesség:

36 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Ez a termék a Modicon ABL termékcsalád része, amely ipari felhasználásra szánt tápegységeket kínál. Ez egy szabályozott kapcsolóüzemű tápegység. Névleges bemenete 100–240 V AC, névleges kimeneti árama 1,25 A 24 V DC-nél és névleges kimeneti teljesítménye 30 W. Vezérlő áramköröket lát el az ipari és épületautomatizálásban. Ez a tápegység túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik. Mínusz 25 Celsius-foktól plusz 70 Celsius-fokig, valamint 0 métertől 2000 méterig, vagy akár 5000 méterig is működik korlátozott teljesítménnyel. Méretei: 91 mm magas, 36 mm széles és 55,6 mm mély. Súlya 0,17 kg. Ez egy ipari felhasználásra szánt tápegység. Megfelel a CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, valamint az IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1, UL/CSA 61010-1/2 szabványoknak. Az Acti9 iC60 kismegszakítók termékcsaládja ajánlott a védelméhez. A védelem típusa 4 A, B vagy C jelleggörbével. Előlapján egy LED jelzi a DC kimeneti feszültség jelenlétét, és egy QR-kódot is tartalmaz a legújabb műszaki dokumentáció eléréséhez. 35 mm-es DIN-sínre szerelhető. Energiát visz az automatizált rendszerekbe. Rendkívül kompakt kialakítású, egyszerű gépekhez és alkalmazásokhoz készült.