Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 5 VDC, 3,6 A, 18 W IP20 SN119750 - ABLM1A05036

MásolásMásolás
Schneider - Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 5 VDC, 3,6 A, 18 W IP20 SN119750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 100-240 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

196 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481500137

Sonepar cikkszám

SN119750

Gyártói cikkszám

ABLM1A05036

Gyártói típuskód

Modicon ABLM1A05036

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

100-240 V

Max. kimeneti áram 1:

3.6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

5 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.6 A

Teljesítményleadás:

18 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

36 mm

Beépítési magasság:

91 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

91 mm

Mélység:

55.6 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

36 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

6.7 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 5 VDC, 3,6 A, 18 W IP20