Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon Optimized tápegység, DIN sínre szerelhető, 1f, 12 VDC, 6,2 A, 75 W IP20 SN119772 - ABLS1A12062

MásolásMásolás
Schneider - Modicon Optimized tápegység, DIN sínre szerelhető, 1f, 12 VDC, 6,2 A, 75 W IP20 SN119772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 100-240 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

798 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481500199

Sonepar cikkszám

SN119772

Gyártói cikkszám

ABLS1A12062

Gyártói típuskód

Modicon ABLS1A12062

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

100-240 V

Max. kimeneti áram 1:

6.2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

140-340 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6.2 A

Teljesítményleadás:

75 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

27 mm

Beépítési magasság:

123.6 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

123.6 mm

Mélység:

102 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

27 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

10.6 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Modicon Optimized tápegység, DIN sínre szerelhető, 1f, 12 VDC, 6,2 A, 75 W IP20