Schneider - Modicon Optimized tápegység, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 3,1 A, 75 W IP20 SN119775 - ABLS1A24031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 100-240 V
Max. kimeneti áram 1 - 3.1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
748 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481500205
Sonepar cikkszám
SN119775
Gyártói cikkszám
ABLS1A24031
Gyártói típuskód
Modicon ABLS1A24031
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
100-240 V
Max. kimeneti áram 1:
3.1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
140-340 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
3.1 A
Teljesítményleadás:
75 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
27 mm
Beépítési magasság:
123.6 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
123.6 mm
Mélység:
102 mm
Beépítési szélesség:
27 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs