Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon Panel tápegység, szerelőlapra szerelhető, 1f, 24 VDC, 4,5 A, 100 W IP10 SN119763 - ABLP1A24045

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Modicon Panel tápegység, szerelőlapra szerelhető, 1f, 24 VDC, 4,5 A, 100 W IP10 SN119763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 100-240 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

865 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481500281

Sonepar cikkszám

SN119763

Gyártói cikkszám

ABLP1A24045

Gyártói típuskód

Modicon ABLP1A24045

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

100-240 V

Max. kimeneti áram 1:

4.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4.5 A

Teljesítményleadás:

20 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

97 mm

Beépítési magasság:

30 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

30 mm

Mélység:

129 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

97 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP10

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Modicon Panel tápegység, szerelőlapra szerelhető, 1f, 24 VDC, 4,5 A, 100 W IP10