Schneider - Modicon Panel tápegység, szerelőlapra szerelhető, 1f, 24 VDC, 6,2 A, 150 W IP10 SN119765 - ABLP1A24062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 100-240 V
Max. kimeneti áram 1 - 6.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1252 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481500298
Sonepar cikkszám
SN119765
Gyártói cikkszám
ABLP1A24062
Gyártói típuskód
Modicon ABLP1A24062
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
100-240 V
Max. kimeneti áram 1:
6.2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
6.2 A
Teljesítményleadás:
29 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
97 mm
Beépítési magasság:
30 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
30 mm
Mélység:
159 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
97 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP10
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs