Schneider - Modicon switch, TCP/IP, menedzselhető, 8TX/2FX, monomódusú SX060071 - MCSESM103F2CS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Nem
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481463357
Sonepar cikkszám
SX060071
Gyártói cikkszám
MCSESM103F2CS0
Gyártói típuskód
Modicon MCSESM103F2CS0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Nem
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
0 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP30
3. réteg:
Nem
Szélesség:
73 mm
Mélység:
104 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
2
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Max. teljesítményfelvétel:
8 W
Redundáns áramellátás:
Igen
Magasság:
138 mm